Raccord à visser droit Parker GE12SR1/2EDOMDCF
Parker Hannifin Douille droite à visser EO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :GE12SR1/2EDOMDCF
Rubix :7826-2081520
Fabricant :GE12SR1/2EDOMDCF


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | goujon mâle ermeto din |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2a bspp '' |
Documents
Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 12S M1/2 CY ACIER ZN PS630 NU JOINT/INTEGRE
Douille droite à visser/acier
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/2 A
Connexion 2 Taille : G 1/2 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/2 A
Connexion 2 Taille : G 1/2 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | goujon mâle ermeto din |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2a bspp '' |
| Pression maxi de service | 800 bar |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,80 € HT
/ unité
14,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h