Raccord à visser droit Parker GE06SR1/8EDOMDCF

Parker Hannifin Raccord de tube hydraulique haute pression à goujon mâle DIN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :GE06SR1/8EDOMDCF
Rubix :7826-2405012
Fabricant :GE06SR1/8EDOMDCF
ADAPTEUR DIN MALE 6S M1/8 CY ACIER ZN PS800 NU JOINT/INTEGRE

Résumé technique

Matièreacier
Typegoujon mâle ermeto din
Diamètre de filetage (pouce)g 1/8a bspp ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 6S M1/8 CY ACIER ZN PS800 NU JOINT/INTEGRE


La principale fonction des raccords de tubes hydrauliques haute pression à goujon mâle Ermeto DIN est de relier différents nombres de tubes et de tuyaux. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 6 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/8 A
Connexion 2 Taille : G 1/8 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Points forts

High corrosion resistance: The Cr(VI)-free surface treatment gives an average corrosion resistance of more than 500 hours to white rust. This attribute extends the life cycle of the fittings
Stainless steel surface: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings , stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications
High pressure: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications

Applications

Agriculture Equipment;Automotive Process;Chemical Transfer;Construction Equipment;Fuel transfer;Hydraulic;Manufacturing Equipment;Marine;Material Handling;Mobile Equipment;Oilfield;Packaging;Transportation

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typegoujon mâle ermeto din
Diamètre de filetage (pouce)g 1/8a bspp ''
Pression maxi de service800 bar
Température mini-40 °C
Température maxi250 °C
2 626,50 € HT
/ 50 unités
3 151,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours