Raccord à visser droit Parker EGE16SREDCF
Parker Hannifin Connecteur à émerillon
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :EGE16SREDCF
Rubix :7826-2081424
Fabricant :EGE16SREDCF
Détails articles : ADAPTEUR DIN FEM TO 16S M1/2 CY ACIER ZINGUE PS630 JT/INTEGRE
Douille droite à visser ERMETO EGE16SREDCF
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot vers le port
Taille de la connexion 1 : 16 mm Tube O.D.
Taille de la connexion 1 : 16 mm (O.D.)
Type de connexion 1 : Cône 24° (avec joint torique), mâle
Connexion 1 Type : Cône 24° mâle (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/2 A
Connexion 2 Taille : G 1/2 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot vers le port
Taille de la connexion 1 : 16 mm Tube O.D.
Taille de la connexion 1 : 16 mm (O.D.)
Type de connexion 1 : Cône 24° (avec joint torique), mâle
Connexion 1 Type : Cône 24° mâle (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/2 A
Connexion 2 Taille : G 1/2 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier galvanisé |
|---|---|
| Type | série lourde |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,34 € HT
/ unité
40,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h