Références
Camozzi :6512 8-1/4
Rubix :3294-2302650
Fabricant :6512 8-1/4


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | raccord instantané mâle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/4 CY TUBE 8
Raccord rapide droit mâle Camozzi Serie 6000 Mod. 6512 8-1/4 avec filetage G1/4 et raccord pour tube 8 mm. Pour air comprimé.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | raccord instantané mâle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Diamètre de raccordement 2 | 8 mm |
| Type de fluide | air comprimé |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,68 € HT
/ unité
3,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h