Raccord à visser droit Camozzi 6512 12-1/4
Goujon fileté mâle - Parallèle
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :6512 12-1/4
Rubix :3294-2302643
Fabricant :6512 12-1/4


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps et collet) ; joint torique nbr ; joints de filetage ptfe-nbr-pa |
|---|---|
| Type | goujon fileté mâle parallèle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/4 CY TUBE 12
Connecteur de goujon fileté mâle 6512. Versions de tube de 4 à 8 mm fournies en multiples de 10. 10 à 12 mm fournies en multiples de 5.
Support de capteur en inox - turbine PVDF dn6-8 SET8 S030
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps et collet) ; joint torique nbr ; joints de filetage ptfe-nbr-pa |
|---|---|
| Type | goujon fileté mâle parallèle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Diamètre de raccordement 2 | 12 mm |
| Type de fluide | air comprimé |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,20 € HT
/ 10 unités
50,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h