Colliers de serrage et accessoires Parker RAP215X

Parker Hannifin Moitié de la pince

Voir les informations techniques

Références

Parker :RAP215X
Rubix :7826-2404610
Fabricant :RAP215X
EO POLYPROP CLAMP 15MM UE=25

Résumé technique

Typepince
Matièrepolypropylène
Plage de serrage, minimum6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EO POLYPROP CLAMP 15MM UE=25


Les colliers de tubes EO conformes à la norme DIN 3015-1 pour les exigences mécaniques normales sont disponibles en neuf tailles standard. Diamètre extérieur du tube de 4 à 101,8 mm.
Accessoires inclus : Collier de serrage (1 pièce = 2 pièces)
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Matériaux de construction : Polypropylène
Style de produit : Déchiré, avec jeu de tension
Dimensions : 2
Diamètre extérieur du tube : 15 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince
Matièrepolypropylène
Plage de serrage, minimum6 mm
Plage de serrage, maximum88,9 mm
Diamètre serrage15 mm
49,75 € HT
/ 25 unités
59,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours