Colliers de serrage et accessoires Serflex COFFRET SXBA210/1
Coffret de 210 colliers bande ajourée largeur 5 et 8mm W1
Voir les informations techniquesRéférences
Serflex :COFFRET SXBA210/1
Rubix :0445-8014894
Fabricant :COFFRET SXBA210/1
Détails articles : COFFRET 210 COLLIERS 5MM ET 8MM BANDE AJOUREE (S/D)
Collier conforme à la norme NFE27851, le collier bande ajourée confère une grande souplesse. Montage et démontage à l'aide d'outils courants. Serrage puissant et progressif. En acier galvanisé W1.
Points forts
Bande souple, serrage concentrique, progressif et puissant
Applications
Pour réaliser des colliers de serrage. Permet aussi de fixer des gaines de ventilation ou des panneaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,35 € HT
/ unité
248,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
