Raccord union femelle Parker GAI08LRCFX

Parker Hannifin Joint femelle BSPP cylindrique série légère DN 8, filetage de gaz 1/4, pression 315 bar

Voir les informations techniques
Références
Parker :GAI08LRCFX
Rubix :7826-2298247
Fabricant :GAI08LRCFX
UNION FEMELLE BSPP CYLINDRIQUE
Résumé technique
Matièreacier zingué sans cr.
Typejoint femelle cylindrique.
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION FEMELLE BSPP CYLINDRIQUE


Joint femelle BSP cylindrique série légère : DN 8, filetage gaz 1/4, pression 315 bars. Avec joint ED (ISO 1179), acier galvanisé, sans Cr (VI) - cône 24° EO.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube 8 mm
Connexion 1 : 8 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : G 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typejoint femelle cylindrique.
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Diamètre extérieur du tube8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,75 HT
/ 25 unités
224,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours