Raccord union femelle Parker GAI16SRCFX

Parker Hannifin Union femelle BSPP cyl. série lourde DN 16, Filetage 1/2 Gaz, Pression 400 bar

Voir les informations techniques
Références
Parker :GAI16SRCFX
Rubix :7826-2298255
Fabricant :GAI16SRCFX
UNION FEMELLE BSPP CYLINDRIQUE
Résumé technique
Matièreacier zingué sans cr.
Typeunion femelle métrique cylindrique.
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION FEMELLE BSPP CYLINDRIQUE


Union femelle BSPP cylindrique série lourde : DN 16, Filetage 1/2 Gaz, Pression 400 bas. Avec joint ED (ISO 1179), acier zingué, sans Cr (VI) - Cône EO 24°.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau de la carrosserie : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube de 16 mm
Connexion 1 : 16 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/2 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/2
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : Connecteurs Haute Pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typeunion femelle métrique cylindrique.
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Diamètre extérieur du tube16 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,80 HT
/ 15 unités
437,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h