Écrou pour raccord fileté Parker 0112 08 00
Legris Écrou à manches mâle olive 112
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0112 08 00
Rubix :4439-2012410
Fabricant :0112 08 00
EAN :0820099102870

Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT VIS MALE M12X1 TUBE 8
Écrou mâle pour manchon standard. Disponible de 4 à 14 mm OD
Matériau du corps : BRASS
Taille du filetage de connexion : M12x1
Type de connexion : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : + 100 °C
Milieux : Liquides de refroidissement, air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -40 °C
Type de produit : Ecrou à douille pour raccord à compression, filetage métrique mâle
Quantité par boîte : 10
Forme : Ecrou à douille pour raccord à compression mâle
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre extérieur du tube : 8 mm
Poids : 0.009
Taille du filetage de connexion : M12x1
Type de connexion : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : + 100 °C
Milieux : Liquides de refroidissement, air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -40 °C
Type de produit : Ecrou à douille pour raccord à compression, filetage métrique mâle
Quantité par boîte : 10
Forme : Ecrou à douille pour raccord à compression mâle
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre extérieur du tube : 8 mm
Poids : 0.009
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 112 |
| Diamètre extérieur du tube | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,80 € HT
/ 10 unités
53,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
