Écrou pour raccord fileté Parker 0110 06 00
Legris Écrou métrique laiton 110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0110 06 00
Rubix :4439-2012358
Fabricant :0110 06 00
EAN :0820099101170

Documents
Détails articles : ECROU RACCORD A OLIVE LB FILET 10X1 TUBE 6
Utilisé avec un corps et un manchon pour former un raccord de compression Legris complet.
Garantit une étanchéité optimale de l'installation.
Garantit une étanchéité optimale de l'installation.
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage : M10x1
Type de connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 6 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Ecrou en laiton
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.008
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage : M10x1
Type de connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 6 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Ecrou en laiton
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.008
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 110 |
| Diamètre extérieur du tube | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,83 € HT
/ unité
2,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h