Références
Parker :1843 27 27
Rubix :7826-2404273
Fabricant :1843 27 27
EAN :0820099194677


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 1843 |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/4 '' |
Détails articles : RACC HP200 I316 COUDE F3/4
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 3/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 1
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.209
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 3/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 1
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.209
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 1843 |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/4 '' |
| Pression nominale | 150 bar |
| Pression | 150 bar |
| Série | connectic low pressure |
| Diamètre extérieur du tube | 33 mm |
| Pression maxi de service | 150 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,92 € HT
/ unité
226,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours