Raccord coudé Parker 6-8C4OMXS
Hannifin Coude mâle à 90° BSPP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :6-8C4OMXS
Rubix :7826-2357369
Fabricant :6-8C4OMXS


Résumé technique
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | coude mâle jic. |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
Documents
Détails articles : COUDE JIC M9/16 M1/2 CY ACIER ZN PS250 JOINT/OR-BR
Coude mâle à 90° BSP cylindrique avec joint torique et bague de retenue / cône JIC Triple-Lok® 37°.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 1/2-14, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 3600
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 1/2-14, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 3600
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | coude mâle jic. |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,32 € HT
/ 4 unités
159,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h