Parka froid et intempéries Coverguard 5KAP1600XL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Parka kazan
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5KAP1600XL
Rubix :4886-6192402
EAN :5450564030596

Documents
Détails articles : PARKA PLUIE KAZAN - TAILLE XL COLORIS JAUNE HV/MARINE
Parka avec manches amovibles pour devenir gilet. Veste imperméable avec coutures étanchées. Col montant doublé en polaire. Parka de pluie haute visibilité. Capuche fixe intégrée dans le col + cordon de serrage. Bandes rétro-réfléchissantes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche. Composition : OXFORD : 100% Polyester enduit polyuréthane / DOUBLURE POLAIRE : 100% Polyester - 280g/m2 (Corps) / MATELASSAGE : 100% Polyester - 120g/m2 (Manches) / DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m2 (Manches). Normes veste 2 en 1 : EN 20471 (2013) / EN 14058( 2017) Normes parka : EN 20471 (2013) / EN 343 (2003)
Points forts
Imperméabilité et respirabilité maximum
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | polyester enduit polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,12 € HT
/ unité
88,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours






