Pantalon workwear Sonorco PNH8000AE8000-590-0, Taille : 0 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :PNH8000AE8000-590-0
Rubix :0528-6260656
Fabricant :PNH8000AE8000-590-0

Documents
Détails articles : PANTALON HOMME TELLURE T0 MULTIRISQUES MARINE
80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, 300 g/m².
Ceinture élastiquée aux côtés, réglable par boutons. Pochettes italiennes. Braguette fermeture glissière. Poches cuisses, dont 1 poche mètre.Ceinture dos cache-reins.
Ceinture élastiquée aux côtés, réglable par boutons. Pochettes italiennes. Braguette fermeture glissière. Poches cuisses, dont 1 poche mètre.Ceinture dos cache-reins.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,90 € HT
/ unité
94,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours