Pantalon workwear LMA 1849 - 38, Taille : 38 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :1849 - 38
Rubix :0526-6242821
Fabricant :1849 - 38
EAN :3473833510942


Résumé technique
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 38 |
| Matière principale | coton/polyester |
Détails articles : PANTALON RISK PRATIC 1849GALAXIE-38
Ce pantalon multinormes haute visibilité de la marque LMA collection Risk Pratic est conçu pour travailler en zone ATEX. Il protège de nombreux risques : chaleur et flamme (EN 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1), protection soudure (EN 11611 A1 classe 1), haute visibilité (EN 20471 classe 1), protection chimique limitée (EN 13034 type PB6), protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique (IEC 61482-2 valeur ATPV 8 cal/cm²) et protection antistatique (EN 1149-5). Multipoches, ce pantalon ATEX haute visibilité possède des poches genoux normées EN 14404 et un ourlet de 5 cm pour allonger la longueur de jambe.
Points forts
- Ceinture élastiquée sur les côtés avec 5 passants dont 1 passant plus large dans le dos
- Braguette zippée injectée en plastique + bouton plastique
- 2 poches italiennes
- 2 poches cuisse fermées par rabat et bouton pression plastique caché
- 2 poches genouillères 1 position certifiées EN 14404
- 1 poche dos fermée par rabat et bouton pression plastique caché à droite
- Bandes rétro-réfléchissantes pleines cousues de 5 cm et de 2 cm
- Triples surpiqûres fourches devant et dos
- Transfert zone ATEX sur le rabat de la poche cuisse
- Points d'arrêts rouges
- Entrejambe : 75 cm
- Bas de jambes allongeables grâce à un ourlet de 5 cm pour un entrejambe jusqu'à 80 cm
- Traité retardateur de flamme
- Adapté aux zones ATEX
Applications
- Twill, 50% Polyester, 49% Coton, 1% Antistatique, 295 g/m² - Traité retardateur de flamme
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 38 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,27 € HT
/ unité
151,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours