Pantalon workwear Cepovett 9B9531651-4, Taille : 04 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9B9531651-4
Rubix :2223-6242720
Fabricant :9B9531651-4
EAN :3603625532580

Détails articles : PANTALON DIKI PI T4/XL BLEU MARINE
Pantalon : Ceinture élastiquée, réhausse dos et passant trapèze milieu dos pour plus d’ergonomie. Performance. Ignifuge. Positive Impact. Thermo régulateur. Respirabilité.
50% Coton 30% Lyocell 19% Polyester Recycle 1% Fibre Antistatique 320 Gr/M²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,80 € HT
/ unité
116,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
