Pantalon workwear DMD 60602OCMVT2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :60602OCMVT2
Rubix :1544-6241118
Fabricant :60602OCMVT2
EAN :3660668438439




Documents
Détails articles : PANTALON MELTMAST MARINORANGE T2 GAMME MULTIRISQUE MELTMASTERT2
La tenue CAP 1 allie résistance, volumes retravaillés et nouvelles perspectives stylistiques. Certifiée EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 14404, elle est idéale pour les professionnels du soudage, offrant une protection adaptée aux activités de soudage manuel avec des légères projections.
Points forts
Excellent rapport qualité/prix. Compatible lavage industriel. Utilisation polyvalente dans différents secteurs de l’industrie. 2 coloris en stock : marine et gris acier. 2 niveaux de protection à la soudure avec la tenue CAP 2. Coupe ajustée et confortable. Mercerie plastique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | orange |
| Grammage | 430 g/m² |
| Matière | 52% coton 37% modacrylique 10% viscose 1% fibre antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,69 € HT
/ unité
197,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
