Pantalon de travail Lafont 1REG--996-T4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon REGLISSE - Pied de poule
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1REG--996-T4
Rubix :8677-6136684
EAN :3609702873638

Documents
Détails articles : PANTALON MIXTE REGLISSE T4 PIED DE POULE MARINE
Pantalon REGLISSE croisé coton 250 g/m². Cordon de serrage. 2 poches dans coutures côtés. Longueur de jambe réglable par grippers. Taille élastiquée. Entrejambe : 87 cm.
Applications
Cuisine, hotellerie, restauration
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
| Grammage | 250 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,16 € HT
/ unité
63,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
