Pantalon workwear Lafont LA-1COLUP-6-7024-6, Taille : 06 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon Muffler 1COLUP
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :LA-1COLUP-6-7024-6
Rubix :8677-6174794
EAN :3609705763677



Détails articles : PANTALON MIN/GRIS I 1COLUP T6 POCHES GENOUX 65/C-35/P EJ82
-Croisé : 60% coton - 40% polyester - 315 g
- Ceinture élastiquée côtés
- Braguette zippée
- Poches italiennes
- Poche cuisse x1
- Poches genoux pour T430 et GENODIVS2* 2 niveaux de réglage
- Double poche mètre x1
- Poches revolver x2
- Easy ourlet
- Merceries tout plastique
- Ceinture élastiquée côtés
- Braguette zippée
- Poches italiennes
- Poche cuisse x1
- Poches genoux pour T430 et GENODIVS2* 2 niveaux de réglage
- Double poche mètre x1
- Poches revolver x2
- Easy ourlet
- Merceries tout plastique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 60 % coton 40 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € HT
/ unité
76,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
