Pantalon workwear Deltaplus M1PA2GO-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon MACH 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M1PA2GO-XXL
Rubix :0495-6212617
EAN :3295249288723


Résumé technique
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : PANTALON MACH 1 GRIS/ORANGE TXXL
Pantalon de travail universel coupe regular, le style en plus
Coupe : Regular | Matière : Sergé - 65% polyester 35% coton | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | 235 g/m² | Nombre de poches : 7
Coupe : Regular | Matière : Sergé - 65% polyester 35% coton | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | 235 g/m² | Nombre de poches : 7
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | orange |
| Poche genouillères | oui |
| Grammage | 245 g/m² |
| Matière | coton / polyester / sergé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,20 € HT
/ unité
37,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours