Jeans Cepovett 21-9020-9073-17-60, Taille : 60 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Pantalon jean WESTERN STONE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :21-9020-9073-17-60
Rubix :2223-6000356
Fabricant :21-9020-9073-17-60
EAN :3184372126715

Documents
Détails articles : PANTALON WESTERN STONE WASH T60 COTON A BOUTON MERCURE
Jean Western à boutons 100 % Coton 14 OZ.
Braguette fermée par boutons. Hausse dos. 2 poches western. Poche ticket. 2 poches dos. Ceinture fermée par bouton.
Braguette fermée par boutons. Hausse dos. 2 poches western. Poche ticket. 2 poches dos. Ceinture fermée par bouton.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 60 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 450 g/m² |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,13 € HT
/ unité
49,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Taille
60
