Jeans Lafont 1ATNJN6203-4, Taille : 04 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Jean homme TERRA 1ATNJEAN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1ATNJN6203-4
Rubix :8677-6127719
Fabricant :1ATNJN6203-4
EAN :3609702072031

Documents
Détails articles : JEAN BL INDIGO/NOIR 1ATNJEAN T4 COTON POLYESTER 300 G
Ce jean homme est un vêtement de qualité supérieure conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de divers secteurs industriels. Fabriqué par Lafont, ce jean allie confort, durabilité et fonctionnalité pour accompagner les travailleurs au quotidien.
Caractéristiques:
Ce pantalon professionnel Terra est doté d'empiècements renforcés en Cordura© aux genoux et au bas arrière des jambes pour une durabilité accrue. Conçu dans un tissu denim alliant 65 % de coton et 35 % de polyester, il combine solidité et confort. Ce jean de travail Terra pour homme est équipé de multiples poches pratiques, incluant une sangle porte-outil et un support pour mètre. Adapté aux hommes de terrain, il offre une ceinture élastiquée avec rehausse dans le dos et un triangle d’aisance à l’entrejambe, assurant ainsi une liberté de mouvement optimale.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 0 à 06
- Ceinture élastiquée sur les côtés avec rehausse dos
- 2 poches cavalières, dont 1 avec poche monnaie
- Sangle porte-outils
- 1 poche cuisse à soufflets et à rabat fermé par scratch, avec poche mètre intégrée et surpoches
- 1 poche cuisse zippée à soufflet et avec surpoches
- 1 poche revolver à rabat fermé par scratch
- Poches genoux conformes avec 2 niveaux de réglage en hauteur
- Renforts polyester haute résistance sur le bas arrière du pantalon
- Entrejambe : 82 cm
- Lavage normal à 60°, chlorage interdit, séchage en machine à 60° max, repassage maximum à 150°, lavage à sec interdit
Normes:
Ce produit est normé EN 14404 pour la protection des genoux.
Informations sur la marque:
Lafont est une marque reconnue pour la qualité et la durabilité de ses produits. Avec une expertise de longue date dans le domaine des vêtements de travail, Lafont s'engage à fournir des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.
Caractéristiques:
Ce pantalon professionnel Terra est doté d'empiècements renforcés en Cordura© aux genoux et au bas arrière des jambes pour une durabilité accrue. Conçu dans un tissu denim alliant 65 % de coton et 35 % de polyester, il combine solidité et confort. Ce jean de travail Terra pour homme est équipé de multiples poches pratiques, incluant une sangle porte-outil et un support pour mètre. Adapté aux hommes de terrain, il offre une ceinture élastiquée avec rehausse dans le dos et un triangle d’aisance à l’entrejambe, assurant ainsi une liberté de mouvement optimale.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 0 à 06
- Ceinture élastiquée sur les côtés avec rehausse dos
- 2 poches cavalières, dont 1 avec poche monnaie
- Sangle porte-outils
- 1 poche cuisse à soufflets et à rabat fermé par scratch, avec poche mètre intégrée et surpoches
- 1 poche cuisse zippée à soufflet et avec surpoches
- 1 poche revolver à rabat fermé par scratch
- Poches genoux conformes avec 2 niveaux de réglage en hauteur
- Renforts polyester haute résistance sur le bas arrière du pantalon
- Entrejambe : 82 cm
- Lavage normal à 60°, chlorage interdit, séchage en machine à 60° max, repassage maximum à 150°, lavage à sec interdit
Normes:
Ce produit est normé EN 14404 pour la protection des genoux.
Informations sur la marque:
Lafont est une marque reconnue pour la qualité et la durabilité de ses produits. Avec une expertise de longue date dans le domaine des vêtements de travail, Lafont s'engage à fournir des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.
Points forts
- Confort optimal pour une liberté de mouvement totale
- Grande capacité de rangement pour les outils et accessoires
- Résistance aux conditions de travail les plus exigeantes
- Facilité d'utilisation grâce aux multiples poches et aux fermetures pratiques
- Grande capacité de rangement pour les outils et accessoires
- Résistance aux conditions de travail les plus exigeantes
- Facilité d'utilisation grâce aux multiples poches et aux fermetures pratiques
Applications
Ce jean homme Terra est idéal pour les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de l'usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management. Sa polyvalence et sa robustesse en font un choix parfait pour les environnements de travail exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,44 € HT
/ unité
68,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
