Pantalon de travail GISS 652152, Taille : 62 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton

Pantalon de travail 100% coton

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :652152
Rubix :C600-6065004
EAN :3660338015823
PANTALON TRAV 100PC COTONBLEUT62

Résumé technique

Couleurbleu
Taille62
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON TRAV 100PC COTONBLEUT62


Le pantalon de travail GISS est conçu pour offrir robustesse, confort et fonctionnalité. Confectionné en coton 100 %, ce vêtement de travail allie une excellente résistance à l’usure à une liberté de mouvement optimale.

Caractéristiques :
Ce pantalon est réalisé en coton sergé de 320 g/m², un tissu connu pour sa solidité et son confort au quotidien. Il dispose d’une fermeture par bouton accompagnée d’une braguette à boutons pour un maintien fiable. Les cinq passants de ceinture assurent un bon ajustement et facilitent le port d’accessoires de travail. Il est équipé de deux poches à la hanche, d’une poche mètre sur le côté droit et d’une poche arrière, offrant un rangement fonctionnel pour les outils et objets essentiels. Son traitement anti-retrait SANFOR garantit une tenue durable lavage après lavage.

Spécifications :
• Matière principale : 100 % coton sergé
• Grammage : 320 g/m²
• Fermeture : bouton + braguette boutons
• Passants : 5 passants de ceinture
• Poches : 2 poches hanche, 1 poche mètre (droite), 1 poche arrière
• Traitement : anti-retrait SANFOR

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes. GISS se distingue également par ses solutions innovantes, comme des masques jetables confortables et des lunettes de sécurité dotées d'un traitement anti-rayures et anti-buée, contribuant à la protection et au bien-être des utilisateurs.

Points forts

• Résistance à l’usure grâce au tissu coton sergé 320 g/m²
• Confort accru pour un port prolongé sur la journée
• Traitement SANFOR anti-retrait pour une durée de vie prolongée
• Rangement pratique avec poches adaptées aux besoins professionnels
• Bonne tenue et maintien grâce aux passants de ceinture

Applications

Ce pantalon est idéal pour les professionnels travaillant dans les secteurs de la logistique, de la maintenance, de l'industrie légère, de l’artisanat ou du BTP. Il est conçu pour une utilisation intensive en milieu exigeant, avec un confort adapté aux activités physiques prolongées.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taille62
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrecoton
Grammage320 g/m²
16,20 € HT
/ unité
19,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

62