Pantalon workwear Cepovett 20-9B51-9883-1955-54, Taille : 54 | Couleur : Beige | Matière principale : Coton
Pantalon Homme CRAFT WORKER XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :20-9B51-9883-1955-54
Rubix :2223-6204086
EAN :3603623452705

Détails articles : PANTALON HOMME CRAFT WORKER T54 XP SAVANE / NOIR
Coupe confort avec jambes préformées
Ceinture élastiquée côtés avec hausse dos fermée par bouton clou avec logo embossé
Passants larges
Braguette avec fermeture à glissière
Piqûres renforcées fond dos et côtés
Poches cuisses multifonctions avec poche téléphone, poche mètre et compartiments outils/stylos
2 poches dos à rabat
Poches genoux Cordura ®Mercerie amagnétique
Cordura : renforts poches, genouillères, bas de jambes
Aisance grâce aux empiècements stretch aux points d’articulation : dessous ceinture dos, au-dessus des genoux, entrejambe.
Normes : EN 14404 Niveau 1 / Type 2
Ceinture élastiquée côtés avec hausse dos fermée par bouton clou avec logo embossé
Passants larges
Braguette avec fermeture à glissière
Piqûres renforcées fond dos et côtés
Poches cuisses multifonctions avec poche téléphone, poche mètre et compartiments outils/stylos
2 poches dos à rabat
Poches genoux Cordura ®Mercerie amagnétique
Cordura : renforts poches, genouillères, bas de jambes
Aisance grâce aux empiècements stretch aux points d’articulation : dessous ceinture dos, au-dessus des genoux, entrejambe.
Normes : EN 14404 Niveau 1 / Type 2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Taille | 54 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton/ polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,00 € HT
/ unité
55,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
Couleur
Taille
54






