Pantalon workwear Molinel 10413241037EJ80-54, Taille : 54 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester

Pantalon Homme Charcoal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molinel :10413241037EJ80-54
Rubix :9314-6242218
Fabricant :10413241037EJ80-54
EAN :3115992875202
PANTALON HOMME CHARCOAL T54

Résumé technique

Couleurgris
Taille54
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON HOMME CHARCOAL T54


Réhausse dos couvre-rein + 5 passants, 1 large dos et 1 passant devant droit en ruban contrasté noir + anneau «D» porte clés ou badge, ceinture semiélastiquée, fermeture milieu devant par bouton clou + zip, détails de rubans noirs rabat poche cuisse droite et rabat poche dos, + transfert marquage «progress» sur rabat poche cuisse, 2 poches italiennes côtées avec détails de surpiqures, 2 poches cuisses côtées compartimentées à rabats (poche smartphone et poche mètre ruban), 1 poche dos à rabat, ourlets bas de jambes réglables, accessoires tout plastique et recyclés (pressions et rubans),

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille54
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
48,22 HT
/ unité
57,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Taille

54

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.