Pantalon workwear Sonorco PANT8313PGREJ72-54, Taille : 54 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon gris Soufflet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :PANT8313PGREJ72-54
Rubix :0528-6150156

Documents
Détails articles : PANT C/P GRIS GENOUILLERE T54 ENTREJAMBE 72
Ceinture élastiquée aux côtés. Sept passants. Deux plis avant. Braguette fermeture glissière Poches italiennes. Poche cuisse plaquée à droite,rabat fermé par pressions cachés + cloison piquée. Poche revolver sur arrière droit avec rabats fermé par pressions plastiques noirs cachés. Fourche surpiquée double aiguille. Enveloppes genouillères fermées par scratch. Toutes les coutures d'assemblage surpiqués double aiguille.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 54 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 315 g/m² |
| Matière | 60% coton / 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,38 € HT
/ unité
73,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
54