Pantalon workwear Molinel 10522668023EJ80-50, Taille : 50 | Couleur : Marron | Matière principale : Coton
PANTALON GENOUILLÈRES OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10522668023EJ80-50
Rubix :9314-6203600
Fabricant :10522668023EJ80-50
EAN :3115991767010



Documents
Détails articles : PANTALON OVERMAX GENOUILLERE T50 CAMEL
Ce pantalon de travail est un incontournable pour les professionnels des secteurs de l'automobile, des énergies renouvelables, des transports, de la défense, de la chimie, de la métallurgie, de la distribution, de la logistique, et du bâtiment. Conçu pour offrir confort, durabilité et fonctionnalité, ce pantalon est un allié essentiel pour les tâches quotidiennes.
Caractéristiques
Ce pantalon GENOUILLÈRES OVERMAX présente une ceinture fermée par 1 bouton plastique noir, élastiquée sur les côtés pour un ajustement parfait. Doté de 5 passants, dont 2 plus larges à l'arrière, il offre un maintien optimal. Une accroche clefs est discrètement insérée sous la ceinture à droite, tandis que la braguette avec fermeture à glissière assure une praticité accrue. Le dos couvre-rein et la poche plaquée au dos avec partie basse volante ajoutent de la fonctionnalité à ce produit.
Spécifications
- Matériau : mélange de 47% coton, 35% polyester T400® et 18% Cordura® polyamide 260g/m²
- Tailles disponibles : 36 au 60
- Coloris : gris, marine, marron, rouge
- 1 poche plaquée au dos avec partie basse volante
- Empiècement entrejambe avec tissu envers
- Poches italiennes avec coins cassés
- Découpes ergonomiques côtés contrastés en tissu envers
- 2 poches cuisse plaquées, avec compartiment stylo + encoche stylo à gauche et compartiment mètre à droite
- Rabat pressionné
- 2 poches genouillères avec pinces surpiquées
- 2 positions de réglages fermées par un velcro
- Jambes préformées
- Ourlet de 5 cm détachable
- Surpiqûres de renfort
Normes
- Norme EN 14404 pour les vêtements de protection des genoux.
- Entretien industriel selon la norme EN ISO 15797.
Informations sur la marque
Molinel est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses vêtements de travail. Avec une expertise de longue date dans le domaine de l'industrie, Molinel s'engage à fournir des produits haut de gamme qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels.
Caractéristiques
Ce pantalon GENOUILLÈRES OVERMAX présente une ceinture fermée par 1 bouton plastique noir, élastiquée sur les côtés pour un ajustement parfait. Doté de 5 passants, dont 2 plus larges à l'arrière, il offre un maintien optimal. Une accroche clefs est discrètement insérée sous la ceinture à droite, tandis que la braguette avec fermeture à glissière assure une praticité accrue. Le dos couvre-rein et la poche plaquée au dos avec partie basse volante ajoutent de la fonctionnalité à ce produit.
Spécifications
- Matériau : mélange de 47% coton, 35% polyester T400® et 18% Cordura® polyamide 260g/m²
- Tailles disponibles : 36 au 60
- Coloris : gris, marine, marron, rouge
- 1 poche plaquée au dos avec partie basse volante
- Empiècement entrejambe avec tissu envers
- Poches italiennes avec coins cassés
- Découpes ergonomiques côtés contrastés en tissu envers
- 2 poches cuisse plaquées, avec compartiment stylo + encoche stylo à gauche et compartiment mètre à droite
- Rabat pressionné
- 2 poches genouillères avec pinces surpiquées
- 2 positions de réglages fermées par un velcro
- Jambes préformées
- Ourlet de 5 cm détachable
- Surpiqûres de renfort
Normes
- Norme EN 14404 pour les vêtements de protection des genoux.
- Entretien industriel selon la norme EN ISO 15797.
Informations sur la marque
Molinel est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses vêtements de travail. Avec une expertise de longue date dans le domaine de l'industrie, Molinel s'engage à fournir des produits haut de gamme qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels.
Points forts
- Confort optimal pour une liberté de mouvement
- Durabilité grâce à des matériaux de haute qualité
- Fonctionnalités pour une utilisation quotidienne facilitée
- Durabilité grâce à des matériaux de haute qualité
- Fonctionnalités pour une utilisation quotidienne facilitée
Applications
Ce pantalon de travail est idéal pour les professionnels de la maintenance, de l’approvisionnement, de la sécurité, de l’usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management. Sa polyvalence en fait un choix adapté à de nombreux secteurs d'activité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,12 € HT
/ unité
87,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Couleur
Taille
50