Pantalon de travail Lafont 1LUCPC-6-67-T1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Pantalon GAEL - Gris charcoal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1LUCPC-6-67-T1
Rubix :8677-6136642
EAN :3609700985241

Documents
Détails articles : PANTALON MIXTE GAEL T1 GRIS CHARCOAL
Pantalon mixte Gaël
Sergé 50% polyester 50% coton 180g/m²
Taille élastiquée
Patte de marquage
Entrejambe 82 cm (L)
Entretien industriel
Sergé 50% polyester 50% coton 180g/m²
Taille élastiquée
Patte de marquage
Entrejambe 82 cm (L)
Entretien industriel
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester / coton |
| Grammage | 180 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,81 € HT
/ unité
39,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
