Pantalon de travail Lafont 5E10590711044NOIR, Taille : 44 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Pantalon droit femme MUSCAT noir
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :5E10590711044NOIR
Rubix :8677-6135667
Fabricant :5E105907--110-36
EAN :3609702951954

Détails articles : PANTALON DOIT FEMME MUSCAT T44 NOIR
Pantalon droit femme Muscat 100 % polyester - 180 g
Ceinture 5 passants fermée par 1 bouton et 1 bouton intérieurBraguette à glissière
Poches italiennes
Plis devant et dos marqués
Pinces dos
Bas de jambe non finiLargeur bas de jambe 20 cm (pour taille 38).
Ceinture 5 passants fermée par 1 bouton et 1 bouton intérieurBraguette à glissière
Poches italiennes
Plis devant et dos marqués
Pinces dos
Bas de jambe non finiLargeur bas de jambe 20 cm (pour taille 38).
Applications
Cuisine, hotellerie, restauration
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
| Grammage | 180 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,43 € HT
/ unité
90,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
Taille
44
