Pantalon workwear Helly Hansen 76440_999-C60, Taille : 60 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Pantalon de construction CHELSEA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Helly Hansen :76440_999-C60
Rubix :B936-6077549
Fabricant :76440_999-C60
EAN :7040057507537

Documents
Détails articles : PANTALON SERVICE CHELSEA C60/T54 NOIR/GRIS CHARBON
80% coton, 20% polyester avec renforts 100% nylon Cordura au bas de l'ourlet. Deux poches conventionnelles à l'avant, deux poches soufflet à l'arrière, une avec rabat, fermeture scratch et passepoil réfléchissant.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 60 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,73 € HT
/ unité
126,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
