Pantalon froid et intempéries Mascot 10090-194-09-XS, Taille : XS | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Pantalon d'hiver Louisville Noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mascot :10090-194-09-XS
Rubix :M099-6243493
EAN :5707209840769

Documents
Détails articles : PANTALON GRANDFROID INDUSTRY XS NOIR
Le pantalon grand froid imperméable Louisville, référencé 10090-194-09, appartient à la gamme MASCOT® INDUSTRY. Il associe une conception imperméable, une isolation thermique et des équipements fonctionnels adaptés aux activités menées en extérieur par temps froid.
Caractéristiques :
Ce pantalon associe une membrane imperméable à des coutures collées, ce qui limite les infiltrations d'eau tout en laissant respirer le corps. Une doublure matelassée assure l'isolation nécessaire aux utilisations par temps froid. Sa coupe dotée d'un dos montant apporte soutien et chaleur au niveau lombaire, la taille étant relevée à l'arrière pour renforcer la protection contre le froid.
Des poches genouillères ajustables permettent un positionnement précis des protections par rapport aux genoux, insérées par le haut sous un rabat réglable. Une longue fermeture zippée, protégée par un rabat coupe-vent sur l'extérieur des mollets, facilite l'enfilage par-dessus les bottes de sécurité.
Plusieurs rangements complètent l'équipement : poches latérales sous rabat à fermeture bouton-pression, poches arrière renforcées à boutons-pression dissimulés, poche cuisse sous rabat, poche mètre pliant et porte-marteau. Des éléments rétroréfléchissants sont intégrés pour améliorer la visibilité de l'utilisateur en environnement peu éclairé. Des passants de ceinture et un anneau en D complètent la conception.
Spécifications :
- Référence : 10090-194-09.
- Matériau principal : 100 % polyester, grammage de 270 g/m².
- Type de tissu : canevas.
- Catégorie de lavage industriel C2.
- Gamme de tailles disponibles : du XS au 4XL.
- Coloris : noir (existe aussi en bleu marine foncé : 10090-194-10).
- Entretien recommandé : lavage à 40 °C avec un détergent sans agent de blanchiment, sans assouplissant afin de préserver la membrane imperméable.
- Zones de marquage logo disponibles sur poches arrière, poche avant gauche, cuisses, mollets.
Normes :
- OEKO-TEX® STANDARD 100 (certificat DTI n° 2576-431) : innocuité des matériaux utilisés.
- EN 342:2017 : protection contre le froid.
- EN 343:2019 : protection contre la pluie.
- EN 14404-3:2024 : protection des genoux.
- EN ISO 13688:2013+A1:2021 : exigences générales.
Caractéristiques :
Ce pantalon associe une membrane imperméable à des coutures collées, ce qui limite les infiltrations d'eau tout en laissant respirer le corps. Une doublure matelassée assure l'isolation nécessaire aux utilisations par temps froid. Sa coupe dotée d'un dos montant apporte soutien et chaleur au niveau lombaire, la taille étant relevée à l'arrière pour renforcer la protection contre le froid.
Des poches genouillères ajustables permettent un positionnement précis des protections par rapport aux genoux, insérées par le haut sous un rabat réglable. Une longue fermeture zippée, protégée par un rabat coupe-vent sur l'extérieur des mollets, facilite l'enfilage par-dessus les bottes de sécurité.
Plusieurs rangements complètent l'équipement : poches latérales sous rabat à fermeture bouton-pression, poches arrière renforcées à boutons-pression dissimulés, poche cuisse sous rabat, poche mètre pliant et porte-marteau. Des éléments rétroréfléchissants sont intégrés pour améliorer la visibilité de l'utilisateur en environnement peu éclairé. Des passants de ceinture et un anneau en D complètent la conception.
Spécifications :
- Référence : 10090-194-09.
- Matériau principal : 100 % polyester, grammage de 270 g/m².
- Type de tissu : canevas.
- Catégorie de lavage industriel C2.
- Gamme de tailles disponibles : du XS au 4XL.
- Coloris : noir (existe aussi en bleu marine foncé : 10090-194-10).
- Entretien recommandé : lavage à 40 °C avec un détergent sans agent de blanchiment, sans assouplissant afin de préserver la membrane imperméable.
- Zones de marquage logo disponibles sur poches arrière, poche avant gauche, cuisses, mollets.
Normes :
- OEKO-TEX® STANDARD 100 (certificat DTI n° 2576-431) : innocuité des matériaux utilisés.
- EN 342:2017 : protection contre le froid.
- EN 343:2019 : protection contre la pluie.
- EN 14404-3:2024 : protection des genoux.
- EN ISO 13688:2013+A1:2021 : exigences générales.
Points forts
- Les coutures collées réduisent le risque d'infiltration d'eau lors d'un usage prolongé en extérieur.
- Le dos montant maintient la chaleur corporelle sans gêner les mouvements.
- Les poches genouillères ajustables limitent la fatigue lors des travaux prolongés à genoux.
- La longue fermeture zippée facilite l'habillage par-dessus les chaussures de sécurité et le rabat limite les entrées d'air.
- Les rangements multiples (porte-marteau, poche mètre pliant, poches renforcées) renforcent la praticité.
- Le dos montant maintient la chaleur corporelle sans gêner les mouvements.
- Les poches genouillères ajustables limitent la fatigue lors des travaux prolongés à genoux.
- La longue fermeture zippée facilite l'habillage par-dessus les chaussures de sécurité et le rabat limite les entrées d'air.
- Les rangements multiples (porte-marteau, poche mètre pliant, poches renforcées) renforcent la praticité.
Applications
Le pantalon d'hiver Mascot Louisville convient aux activités extérieures exposées au froid, au vent et aux précipitations. Les chantiers de construction, les travaux de voirie et les interventions de maintenance en extérieur figurent parmi les contextes d'usage les plus fréquents pour ce type d'équipement.
Les rangements dédiés (porte-marteau, poche mètre pliant) répondent aux besoins des métiers manuels nécessitant un accès rapide aux outils. Les poches genouillères ajustables s'adressent aux tâches impliquant un travail au sol prolongé, comme la pose au sol ou les interventions sur canalisations. Homme et femme, dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment, peuvent porter ce vêtement dans des environnements de travail hivernaux.
Les rangements dédiés (porte-marteau, poche mètre pliant) répondent aux besoins des métiers manuels nécessitant un accès rapide aux outils. Les poches genouillères ajustables s'adressent aux tâches impliquant un travail au sol prolongé, comme la pose au sol ou les interventions sur canalisations. Homme et femme, dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment, peuvent porter ce vêtement dans des environnements de travail hivernaux.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xs |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 270 g/m² |
| Matière | 100 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 141,34 €
109,00 € HT
/ unité
130,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours