Pantalon froid et intempéries Portwest B121NARL, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton/Polyester

B121 - Pantalon thermique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :B121NARL
Rubix :J432-6174559
EAN :5036108045693
PANTALON TL THERMIQUE.NAVY-B121

Résumé technique

Couleurmarine
Taillel
Matière principalecoton/polyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON TL THERMIQUE.NAVY-B121


Le pantalon thermique Portwest B121 est conçu pour offrir une couche de protection essentielle contre le froid, idéale pour les professionnels exposés à des conditions climatiques rigoureuses. Grâce à sa composition en polyester et coton, il combine chaleur, confort et liberté de mouvement. Sa coupe adaptée et ses finitions élastiquées permettent un ajustement optimal sous tout type de vêtement de travail.

Caractéristiques :
Le B121 est un sous-vêtement thermique fonctionnel pensé pour les environnements de travail froids. Il offre une isolation efficace grâce à un tissu respirant qui maintient la chaleur corporelle tout en évitant l'accumulation d'humidité. Sa taille et ses bas de jambes élastiqués assurent un maintien fiable sans gêner les mouvements. Confortable à porter tout au long de la journée, il peut être utilisé aussi bien en vêtement de travail qu'en usage sportif.

Spécifications :
• Catégorie : sous-vêtement thermique
• Taille élastiquée
• Bas de jambes élastiqués avec ourlet bord-côte
• Lavage en machine à 40 °C
• Séchage sur fil recommandé
• Non compatible sèche-linge et nettoyage à sec

Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.

Points forts

• Excellente rétention de chaleur corporelle
• Tissu mélange coton/polyester pour le confort et la durabilité
• Coupe ajustée pour un port discret sous un autre vêtement
• Bord-côte aux chevilles pour un ajustement optimal
• Entretien facile et bonne tenue au lavage
• Polyvalent : usage professionnel ou sportif
• Idéal en couche de base par temps froid

Applications

• Utilisation dans les entrepôts ou zones industrielles peu chauffées
• Idéal pour les chantiers extérieurs en hiver
• Parfait pour les livreurs, agents de maintenance et techniciens itinérants
• Utilisation lors d'activités de plein air comme la randonnée, le vélo ou le jardinage
• Compatible avec tous les vêtements de travail hivernaux
• Convient aux secteurs logistique, transport, BTP, services publics et maintenance

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taillel
Matière principalecoton/polyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage200 g/m²
Matière50 % polyester/50 % coton
17,68 € HT
/ unité
21,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.