Pantalon workwear Sonorco PANT8315PEJ92-44, Taille : 44 | Couleur : Beige | Matière principale : Coton
Pantalon beige Soufflet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :PANT8315PEJ92-44
Rubix :0528-6150437

Documents
Détails articles : PANTALON C/P BEIGE CHAUFFEUR T44 ENTREJAMBE 92
Ceinture élastiquée aux côtés. Sept passants. Deux plis avant. Braguette fermeture glissière. Poches italiennes. Poche cuisse plaquée à droite, rabat fermé par pressions cachés + cloison piquée vers arrière. Poche revolver sur arrière droit avec rabat fermé par pressions cachés. Fourche surpiquée double aiguille. Toutes les coutures d'assemblage surpiqués double aiguille
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 315 g/m² |
| Matière | 60% coton / 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,68 € HT
/ unité
74,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours