Pantalon workwear Molinel 07142351158-44, Taille : 44 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton/Polyester
PANTALON BARROUD OPTIMAX CP Femme
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :07142351158-44
Rubix :0516-6210171
Fabricant :07142351158-44
EAN :3115990934475



Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | coton/polyester |
Détails articles : PANTALON BARROUD FEMME T44 OPTIMAX CP MARINE
Un pantalon de travail polyvalent, de conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre aux besoins essentiels des professionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 315 g/m² |
| Matière | croisé 60% coton, 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,51 € HT
/ unité
51,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours