Références
Hadef :8910162000002
Rubix :4081-7101598

Détails articles : PALONNIER FIXE SERIE 910 CAP 4000KG LG UTILE 5000MM
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
|---|---|
| Longueur | 5000 mm |
| Type | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 177,89 € HT
/ unité
2 613,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours