Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF TUWK 20 LTA
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TUWK 20 LTA
Rubix :0301-1356218
Fabricant :447177
EAN :07316574959099

Détails articles : PALIER TUWK 20 LTA SKF
Foodline y-tensioning bearing, head unit with polyester housing and threaded pin attachment.
Points forts
- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Bien adapté pour se conformer aux normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans des environnements humides
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Bien adapté pour se conformer aux normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans des environnements humides
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 36,3 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 99 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,39 € HT
/ unité
85,67 € TTC
- Epuisé
