Etanchéité / obturateur SNR SC218FSS

Palier en bloc

Voir les informations techniques

Références

SNR :SC218FSS
Rubix :0302-1513742
EAN :3413522068415
ACCESSOIRES POUR PALIER EN 2 PARTIES

Résumé technique

Détails articles : ACCESSOIRES POUR PALIER EN 2 PARTIES


Carter de palier fendu pour roulements à alésage cylindrique, en fonte grise, pour lubrification à la graisse. Carters de roulement fendus SN en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.

Informations techniques


Attributs
Typepalier en bloc
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur100 mm
Sériesc
Matièrefonte grise
40,34 HT
/ unité
48,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours