Références
SKF :Z 014
Rubix :0301-4013425
Fabricant :30404
EAN :7316570929676


Résumé technique
| Type | rondelle d'etancheite z 014 20 unites = 1 bte ue20 skf |
|---|
Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 014 20 UNITES = 1 BTE UE20 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle d'etancheite z 014 20 unites = 1 bte ue20 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 70 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,40 € HT
/ 20 unités
654,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours