Références
SKF :Z 308
Rubix :0301-4013460
Fabricant :30449
EAN :7316571351254

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 308 25 UNITES = 1 BTE UE25 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Ensemble de plaques d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'étanchéité |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,81 € HT
/ unité
21,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
