Palan électrique Yale CPVF 5-8, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg
Palan électrique CPV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :CPVF 5-8
Rubix :0189-7000240

Documents
Détails articles : PALAN ELECTRIQUE CPVF 5-8 FIXE
Classification 1 Am. Protection IP55. Bac à chaîne souple. Facteur de marche moteur de 50 % (300 démarrages/heure). Plaque de guidage fixée sous le corps. Anneau de suspension démontable et rabattable. Double sécurité : charge maintenue si le limiteur de charge casse.
Points forts
Carter lubrifié à vie. Palan très silencieux. En cas de chute de tension, le frein se verrouille automatiquement. Guide chaîne en polyamide très résistant.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Poids | 27 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 873,71 € HT
/ unité
3 448,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
