Palan électrique Yale CPV 5-8, Vitesse: 8 m/min
Palan électrique CPV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :CPV 5-8
Rubix :0189-7000236

Documents
Détails articles : PALAN ELECTRIQUE CPV 5-8 FIXE A
Classification 1 Am. Protection IP55. Bac à chaîne souple. Facteur de marche moteur de 50 % (300 démarrages/heure). Plaque de guidage fixée sous le corps. Anneau de suspension démontable et rabattable. Double sécurité : charge maintenue si le limiteur de charge casse.
Points forts
Carter lubrifié à vie. Palan très silencieux. En cas de chute de tension, le frein se verrouille automatiquement. Guide chaîne en polyamide très résistant.
Informations techniques
Attributs
| Vitesse | 8 m/min |
|---|---|
| Poids | 26 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 565,13 € HT
/ unité
3 078,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
