Palan électrique Yale CPS 5-3, Vitesse: 3 m/min
Palan électrique CPS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :CPS 5-3
Rubix :0189-7000200

Documents
Détails articles : PALAN ELECTRIQUE FIXE A CROCHET 3M 3M/MIN 500KG CPS 5.3
1 vitesse. Carter robuste en aluminium, peinture époxy. Frein électromagnétique, maintenant la charge en toute sécurité (même en cas de coupure du courant). Circuit de commande en basse tension de sécurité 48 V. Protection IP54 du moteur - IP65 pour la boîte à boutons. Protection thermique du moteur. Chaîne de charge zinguée. Course de levage standard : 3 m.
Points forts
Protection contre les surcharges par limiteur de couple à friction. Noix de chaîne à 10 encoches, permettant un défilement en douceur de la chaîne et diminuant considérablement son usure. Fonctionnement silencieux grâce à une lubrification permanente.
Applications
Idéal dans un espace restreint et sur chantiers.
Informations techniques
Attributs
| Vitesse | 3 m/min |
|---|---|
| Poids | 13,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 825,55 € HT
/ unité
3 390,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
