Palan électrique Yale N06700564, Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg
PALAN ELECT. CPV 2-8/VTP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :N06700564
Rubix :0189-7366215
Fabricant :N06700564
EAN :4053981977386
Documents
Détails articles : PALAN ELECTRIQUE 3M CPV 2-8/VTP
PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE CPV 2-8 AVEC CHARIOT MANUEL VTP - CAPACITÉ 250 KG, COURSE STD 3 MÈTRES - 1 BRIN - 400 V TRI 50 HZ, COMMANDE SOUS TBT 48 V, PROTECTION IP55, FIN DE COURSE HAUT ET BAS ÉLECTRIQUE, SANS BAC À CHAÎNE , 1 AM
Points forts
chariot intégré, protecion IP 55, fin de course haut et bas
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2 012,42 €
1 964,00 € HT
/ unité
2 356,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours


