Ventouses et pinces souples Piab 3150125S

Ventouses plates F Silicone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :3150125S
Rubix :4963-2201860
Fabricant :3150125S
VENTOUSE F15.20 SIL

Résumé technique

Matièresilicone (sil)
Diamètre15 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE F15.20 SIL


Les ventouses plates en silicone de Piab, conformes aux normes FDA et européennes, sont conçues pour garantir une manipulation hygiénique et sûre dans les environnements alimentaires, pharmaceutiques et autres secteurs réglementés. Fabriquées en silicone conforme, elles offrent une prise en main douce et des performances fiables sur les surfaces planes. La conception plate assure un levage stable, tandis que le matériau résiste aux produits chimiques et aux températures élevées pour des opérations sans contamination.

Points forts

Silicone conforme aux normes FDA/EU pour les industries réglementées Conception plate pour une manipulation sûre et stable Résistante aux produits chimiques et aux températures élevées Hygiénique et facile à nettoyer Idéale pour les applications alimentaires, pharmaceutiques et sensibles Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.

Informations techniques


Attributs
Matièresilicone (sil)
Diamètre15 mm
Formeplat
Typesans raccords
Température mini-40 °C
Température maxi200 °C
13,05 HT
/ unité
15,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours