Références
Pferd Tools :42776506
Rubix :0060-0514826
EAN :4007220778685
Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CDR 50 CO-COOL 60 42776506
Les pastilles abrasives Pferd Tools de la gamme CDR Version grain céramique CO-COOL sont conçues pour le ponçage agressif avec un fort enlèvement de matière sur les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs. Le grain céramique auto-affûtant et les agents abrasifs actifs contribuent à maintenir une action de coupe régulière tout en limitant l’encrassement et l’échauffement.
Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC CDR CO-COOL sont prévues pour l’affûtage, le grainage, le ponçage de finition étape par étape, l’usinage des cordons de soudure, l’usinage des surfaces, le chanfreinage, l’ébavurage et l’égalisation. Le grain céramique à auto-affûtage favorise un meulage agressif et une performance constante. Les agents abrasifs actifs améliorent l’enlèvement de matière, réduisent l’encrassement et permettent un ponçage sans échauffement sur les matériaux durs et peu conducteurs thermiquement. Le système CDR repose sur un raccord à vis à filetage extérieur en plastique côté outil et se monte sur les plateaux COMBIDISC de Pferd Tools (compatible également avec les systèmes les plus répandus). Le changement d’outil est rapide, le maniement reste simple et le fonctionnement est quasi sans vibrations. L’ensemble limite aussi les problèmes liés à l’adhérence, au glissement ou au détachement.
Spécifications :
- Abrasif : grain céramique CO-COOL.
- Granulométries disponibles : 24, 36, 60, 80 et 120.
- Système de serrage : système CDR (raccord à vis à filetage extérieur en plastique).
- Diamètres extérieurs disponibles : 38 mm, 50 mm et 75 mm.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 38 mm : 5 000 à 16 000 t/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 50 mm : 3 800 à 13 000 t/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 75 mm : 2 500 à 9 000 t/min.
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 50 m/s.
- Types de machine motrice compatibles : broche, machine à transmission flexible, meuleuse d’angle sans fil, meuleuse droite, meuleuses d’angle.
- Systèmes également adaptés : Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, système Fastlock B, Roll-On.
Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC CDR CO-COOL sont prévues pour l’affûtage, le grainage, le ponçage de finition étape par étape, l’usinage des cordons de soudure, l’usinage des surfaces, le chanfreinage, l’ébavurage et l’égalisation. Le grain céramique à auto-affûtage favorise un meulage agressif et une performance constante. Les agents abrasifs actifs améliorent l’enlèvement de matière, réduisent l’encrassement et permettent un ponçage sans échauffement sur les matériaux durs et peu conducteurs thermiquement. Le système CDR repose sur un raccord à vis à filetage extérieur en plastique côté outil et se monte sur les plateaux COMBIDISC de Pferd Tools (compatible également avec les systèmes les plus répandus). Le changement d’outil est rapide, le maniement reste simple et le fonctionnement est quasi sans vibrations. L’ensemble limite aussi les problèmes liés à l’adhérence, au glissement ou au détachement.
Spécifications :
- Abrasif : grain céramique CO-COOL.
- Granulométries disponibles : 24, 36, 60, 80 et 120.
- Système de serrage : système CDR (raccord à vis à filetage extérieur en plastique).
- Diamètres extérieurs disponibles : 38 mm, 50 mm et 75 mm.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 38 mm : 5 000 à 16 000 t/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 50 mm : 3 800 à 13 000 t/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 75 mm : 2 500 à 9 000 t/min.
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 50 m/s.
- Types de machine motrice compatibles : broche, machine à transmission flexible, meuleuse d’angle sans fil, meuleuse droite, meuleuses d’angle.
- Systèmes également adaptés : Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, système Fastlock B, Roll-On.
Points forts
- Enlèvement de matière soutenu sur les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs.
- Réduction de l’encrassement grâce aux agents abrasifs actifs associés au revêtement.
- Sans échauffement pendant le ponçage sur les matériaux adaptés.
- Changement d’outil rapide avec le système CDR, ce qui réduit les arrêts lors des opérations successives.
- Maniement simple et fonctionnement quasi sans vibrations, pour un usage plus stable.
- Moindre risque d’adhérence, de glissement ou de détachement pendant le travail.
- Choix de plusieurs diamètres et granulométries pour ajuster l’outil à l’étape d’usinage.
- Réduction de l’encrassement grâce aux agents abrasifs actifs associés au revêtement.
- Sans échauffement pendant le ponçage sur les matériaux adaptés.
- Changement d’outil rapide avec le système CDR, ce qui réduit les arrêts lors des opérations successives.
- Maniement simple et fonctionnement quasi sans vibrations, pour un usage plus stable.
- Moindre risque d’adhérence, de glissement ou de détachement pendant le travail.
- Choix de plusieurs diamètres et granulométries pour ajuster l’outil à l’étape d’usinage.
Applications
La gamme CDR Version grain céramique CO-COOL convient aux travaux sur aciers non trempés et non traités, aciers de construction, aciers au carbone, aciers à outils, aciers non alliés, aciers moulés, aciers trempés ou traités, aciers alliés, aciers inoxydables austénitiques, bronze, titane, ainsi que sur les alliages à base de nickel et de cobalt. Elle peut aussi être utilisée sur les alliages d’aluminium tendres même si ce n'est pas l'abrasif le plus adapté (le corindon étant plus adapté ici).
Ces pastilles abrasives trouvent leur place dans les opérations de préparation de surface, de reprise de cordons de soudure, d’ébavurage, de chanfreinage ou de finition progressive en atelier de métallurgie, de fabrication mécanique, de maintenance industrielle et de travail des métaux. L’utilisation avec plateau-support est prévue sur machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d’angle, ainsi que sur petites meuleuses d’angle pneumatiques ou électriques.
Ces pastilles abrasives trouvent leur place dans les opérations de préparation de surface, de reprise de cordons de soudure, d’ébavurage, de chanfreinage ou de finition progressive en atelier de métallurgie, de fabrication mécanique, de maintenance industrielle et de travail des métaux. L’utilisation avec plateau-support est prévue sur machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d’angle, ainsi que sur petites meuleuses d’angle pneumatiques ou électriques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,00 € HT
/ 100 unités
350,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




