Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SVJBL 2020 16C
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SVJBL 2020 16C
Rubix :0033-0735215
Fabricant :7446546
EAN :7323223193858


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS P/TOURNAGE
CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 39 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,87 € HT
/ unité
573,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h