Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C2T-RS25-N18GDB
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2T-RS25-N18GDB
Rubix :0033-0834102
Fabricant :8509279
EAN :7323227830360


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROCUT 2 P/PROFILAGE C2T-RS25-N18GDB
Outil à manche CoroCut® 2 pour le profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 18 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,51 € HT
/ unité
293,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h