Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTGNR 2525M 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PTGNR 2525M 16
Rubix :0033-0014411
Fabricant :5737565




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PTGNR 2525M 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 127,8 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,08 € HT
/ unité
222,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h