Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SVJCL06082XHP
Outil à manche CoroTurn® 107 QS pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SVJCL06082XHP
Rubix :0033-0749542
Fabricant :6010221




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 9,525 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS P/TOURNAGE
CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 9,525 mm |
| Angle | 93 ° |
| Taille de la tige | qs-hp, 3/8 x 1/2 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,68 € HT
/ unité
542,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours